{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| 6-kotnik | 2,5 mm | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| Dolžina krakov | 58,5×20,5 mm | |
| Pogonski profil | 6-kotni izvijač | |
| Površina | kromirani | |
| Okrogla glava na daljšem kraku | Ne | |
| 100-stopinjski kot | Ne | |
| krajši krak | Ne | |
| Dolga izvedba | Ne | |
| Vrsta izdelka | Izvijač |
| Številka izdelka | 626031 2,5 | |
| EAN/GTIN | 4069515039796 | |
| Številka proizvajalca | 626031 2,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |