6-briaunis lenktas raktas chromuoti, Šešiabriaunis: 2,5mm

Prekės Nr.: 626031 2,5
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 117 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 2,5 mm
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Kojelės ilgis 58,5×20,5 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius chromuoti
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės ne
100 laipsnių kampas ne
trumpa kojelė ne
Prailginti ne
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 626031 2,5
EAN / GTIN 4069515039796
Gamintojo numeris 626031 2,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Chromo ir vanadžio plienas, grūdintas (plastiškai kietas), paviršius chromuotas. Hex-Plus nuo dyd. 2 iki 12 mm.