• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Izvijač za profil Torx Plus®, z ročajem v obliki zastavice, Profil Torx Plus®: 9IP

Št. art.: 625920 9IP
Popust
3,18 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jul. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
675 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva modra; oranžna
Izvedba ravno
Dolžina rezila 40 mm
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Vrsta ročaja ročaj v obliki zastavice
Velikost odgona, za notranje vijake TORX-PLUS® 9IP
Posebnosti, za notranje vijake TORX-PLUS® črna konica
Vrsta izdelka izvijač
Material krommolibdenovo jeklo
Površina kromirano
Skupna dolžina 82 mm
Garnitura ne
Pogon ročaj
Pogon za notranje vijake TORX-PLUS®
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 625920 9IP
EAN/GTIN 4045197563736
Številka proizvajalca 625920 9IP
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ročaj v obliki zastavice z dobro oprijemljivo površino Haptoprene® in jedrom iz polipropilena. Stebla iz krom-molibdenovega jekla, površina kromirana, konice so črne barve.