Izvijači za elektrikarje Torx®, v celoti izoliran TX15

Št. art.: 625780 TX15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX15
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 187 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625780 TX15
EAN/GTIN 4062406059620

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti
Močan večkomponentni ročaj z udobno oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. Steblo iz visoko legiranega orodnega jekla.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico