Izvijači Torx® za elektroniko, Profil Torx®: TX6

Št. art.: 625775 TX6
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
223 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX6
Dolžina rezila 50 mm
celotna dolžina 143 mm
Pogonski profil Izvijač TORX® z izvrtino
Material rezila Posebno jeklo PB Swiss Tools
Vrtljiva kapa Da
Izvrtina v profilu Torx® Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 625775 TX6
EAN/GTIN 7610733268535
Številka proizvajalca 8124.B 6-50

Opis

Izvedba:

Steblo iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina kromirana, konice so črne barve.
Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
Od TX6 Torx®-profil z izvrtino za vijake z varnostnim zatičem in brez njega.

Uporaba:

Za precizno, učinkovito vijačenje na področju elektronike. Idealni tudi za vsa fina nastavitvena opravila.