Elektronikskruvdragare, för Torx® TX6

Article no.: 625775 TX6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
179 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Torx®-profil TX6
klinglängd 50 mm
totallängd 143 mm
Drivprofil Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Material klinga PB Swiss Tools-speciallegering
Vridbar kåpa yes
Hål i Torx®-profil yes
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 625775 TX6
EAN / GTIN 7610733268535
Manufacturer number 8124.B 6-50

Beskrivelse

Utförande:

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förkromad yta, svart spets
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.
Från TX6 Torx®-profil med hål för skruvar med eller utan säkringsstift.

Användningsdata:

För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.
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
    Torx®-profil Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen