Izvijači Torx® s funkcijo držanja TX15

Št. art.: 625510 TX15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
250 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 367 TORX® HF
Profil Torx® TX15/200
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 178 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Funkcija držanja da
Material rezila Kakovostno orodno jeklo
Vrtljiva kapa Ne
Okrogla glava Ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625510 TX15
EAN/GTIN 4013288191380
Številka proizvajalca 05028051001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform z integriranimi mehkimi conami. Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina matirano kromirana, konice so kemično nikljane. Konični profil Torx®-HF zanesljivo in trdno drži vse vijake Torx®.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico