Izvijač za profil Torx® z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene TX9

Št. art.: 625152 TX9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
358 kosov na zalogi
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX9
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 146 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Kromvanadijevo jeklo
Material ročaja Haptoprene
Izvedba držala okrogle
Površina ponikljano in kromirano
Konica črna
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625152 TX9
EAN/GTIN 4067263012771

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan T-ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve. Vel. TX20 − TX40 s stranskim nastavkom.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico