Kotni izvijač za Torx®, z izvrtino TX20

Št. art.: 625060 TX20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
363 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX20
Dolžina krakov 148×29 mm
Pogonski profil Izvijač TORX® z izvrtino
Material Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625060 TX20
EAN/GTIN 4062406570248

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo; v celoti kaljeno (za žilavost). Jekleno sive barve.

Prednosti:

Zaradi izvrtine v profilu Torx® so primerni tudi za vijake z varnostnim zatičem.

Material:

Kromvanadijevo jeklo.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico