Kotni izvijač za Torx® z okroglo glavo TX10

Št. art.: 624915 TX10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
311 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX10
Dolžina krakov 73×17 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Kromvanadijevo jeklo
Izvedba držala zakrivljene
Površina kromirane
Konica črna
Okrogla glava na daljšem kraku da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 624915 TX10
EAN/GTIN 4045197236050

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost). Daljši krak z okroglo glavo, ki omogoča vstavljanje pod kotom do 25°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani, konice so črne barve.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico