{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Značilnosti ročaja | ergonomično | |
| Pogon | za vijake z notranjim štirikotnikom; za vijake z zunanjim trikotnikom; za vijake z dvojnim peresom; za vijake Phillips (PH); za vijake z zarezo (SL); vpenjalo za vijačne nastavke | |
| Skupna dolžina L | 44 mm | |
| Barva | rdeča; srebro | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Vrsta izdelka | univerzalni ključ/ključ za stikalno omaro | |
| Površina | kromirano | |
| Garnitura | ne | |
| Pogon | ročaj | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 623600 2 | |
| EAN/GTIN | 4003773048947 | |
| Številka proizvajalca | 00 11 02 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |