Chave para quadro de comando, Tipo: 2

N.º do artigo: 623600 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
368 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor rojo; plateado
Propriedades do punho de design ergonómico
Tipo de punho punho padrão
Tipo de produto chave de quadro de comando/universal
Superfície cromado
Comprimento total 44 mm
Conjunto não
Acionamento punho
Saída Para tornillos cuadrados internos; Para tornillos triangulares externos; Para tornillos de doble lengüeta; Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos de ranura (SL); asiento para puntas
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 623600 2
EAN/GTIN 4003773048947
Número do fabricante 00 11 02
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Chave de caixa cruzada de zinco fundido com adaptador de plástico e broca reversível (Phillips e fenda).

Vantagem:

Para armários de controlo, válvulas de corte e painéis de energia.

Indicado para:

Quadrado 5; 6; 8 mm,
Triangular 7; 9 mm,
Palhetão duplo ⌀ 3–5 mm,
Fenda em cruz PH2,
Fenda 1,0×7 mm.