Paskirstymo spintų raktas, Tipas: 2

Prekės Nr.: 623600 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
463 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rankenos savybės ergonomišk.
Perdava vidiniams keturbriauniams varžtams; išoriniams tribriauniams varžtams; dvigubiems varžtams; kryžminiams varžtams (PH); varžtams su įpjova; antgalių laikiklis
Bendras ilgis L 44 mm
Spalva raudona; sidabro spalvos
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Produkto rūšis universalius/ skydinės raktas
Paviršius chromuot.
Rinkinys ne
Pavara rankena
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 623600 2
EAN / GTIN 4003773048947
Gamintojo numeris 00 11 02
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Kryžminiai užmaunamas raktas iš cinko slėginio lydinio su plastikiniu adapteriu ir keičiamu antgaliu (kryžminis ir plokščias).

Paskirtis:

Skirstymo spintoms, blokavimo vožtuvams ir elektros skydinėms.

Tinka:

Kvadratas 5; 6; 8 mm,
Trikampis 7; 9 mm,
Dvigubas antgalis ⌀ 3–5 mm,
Kryžminė įpjova PH2,
Varžtai su įpjova 1,0×7 mm.