Izvijači za matice s T-ročajem, dolžina stebla 200 mm 14 mm

Št. art.: 622601 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 14 mm
celotna dolžina 275 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 622601 14
EAN/GTIN 7610733291267
Številka proizvajalca 1202.14-230

Opis

Izvedba:

Čisto obdelana, globoka 6-robna glava ključa.
Ergonomično oblikovan T-ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico