{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 395 HO | |
Zev ključa | 5,5 mm | |
celotna dolžina | 188 mm | |
Dolžina rezila | 90 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622450 5,5 | |
EAN/GTIN | 4013288108302 | |
Številka proizvajalca | 05029461001 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Izvijači za matice z votlim steblom z ročajem Kraftform 5,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
10,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
399 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
16,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 188 | 212 | 231 | 152 |
Oznaka proizvajalca | 395 HO | |||
Dolžina rezila | 90 | 125 | 150 | 65 |
Standard | DIN 3125 | |||
Zev ključa | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |