Trn za cevne ključe, clindrični 12X250 mm

Št. art.: 621600 12X250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
752 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

12 mm
Standard DIN 900
celotna dolžina 250 mm
Material Specialno jeklo, kromirani
Vrsta izdelka Trn za cevni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 621600 12X250
EAN/GTIN 4260089051676

Opis

Standard:

DIN 900

Material:

Specialno jeklo, kromirani.

Primerno za:

Nasadni ključi art. 620120/620500 ter pravokotni ključ art. 612800.
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
    ⌀ × celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico