Mehansko pritisno vreteno Ø 20,955 mm za navoj G 1/2″ / 14, dolžina 170 mm, navoj 5,4 mm

Št. art.: 621170
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 621170
EAN/GTIN 4021176067181
Številka proizvajalca 621170
L-število L80010 280
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Mehansko tlačno vreteno je osrednji element vsakega izvlečnega orodja KUKKO. To omogoča doseganje največje vlečne sile 10 ton. Ročno upravljanje vretena zagotavlja občutljiv nadzor procesa vlečenja. Droben navoj zagotavlja tudi popoln prenos moči. Obratna konica vretena omogoča varno namestitev vretena na gladkih površinah in pri centriranju.
  • Optimalne drsne lastnosti navoja zaradi posebnega premaza
  • Idealno prilagajanje vretena na gred zaradi obojestranske konice vretena

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 22 mm
  • Premer [mm]: 20,955 mm
  • Velikost navoja vretena: G 1/2″ / 14
  • Skupna dolžina vretena [mm]: 170 mm
  • Skupna dolžina vretena [palec]: 6 11/16
  • Razmik navoja [mm]: 14
  • Premer pritrditve konice vretena [mm]: 12,5 mm
  • Meritev navoja [mm]: 5,4 mm