• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Mechanische drukspindel Ø 20,955 mm voor schroefdraad G 1/2″ / 14, 170 mm lengte, 5,4 mm schroefdraad

Artikelnummer: 621170
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 621170
EAN/GTIN 4021176067181
Nummer fabrikant 621170
L-nummer L80010 280
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De mechanische spindel is het hart van elke KUKKO trekker. Hiermee kan een maximale trekkracht van 10 t worden bereikt. De handmatige bediening van de spindel zorgt voor een gevoelige controle van het trekproces. Het fijne schroefdraad garandeert bovendien een perfecte krachtoverbrenging. Een omkeerbare spindelpunt maakt het veilig plaatsen van de spindel zowel op gladde oppervlakken als bij centreringen mogelijk.
  • Optimale glij-eigenschap in de schroefdraadgang dankzij speciale coating
  • Ideale Anpassung der Spindel an die Welle durch zweiseitige Spindelspitze
  • Ideale aanpassing van de spindel aan de as door tweezijdige spindelpunt

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Breedte over vlakken [mm]: 22 mm
  • Diameter [mm]: 20,955 mm
  • Schroefdraadafmeting van de spindel: G 1/2″ / 14
  • Totale lengte van de spindel [mm]: 170 mm
  • Totale lengte van spindel [inch]: 6 11/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Schroefdraadafstand [mm]: 14
  • Spindelpunt montagediameter [mm]: 12,5 mm
  • Draad meten [mm]: 5,4 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan