Lestev z jaškom iz nerjavečega jekla V4A 300 mm svetle širine 10 stopnic

Št. art.: 62010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Svetla širina 300 mm
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 10
Globina prečk 0,03 m
Platforma je na voljo ne
Nosilnost 150 kg
Dolžina lestve 2,8 m
Vrsta izdelka lestev za jašek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 62010
EAN/GTIN 4031405620100
Številka proizvajalca 062010
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Kislo in pasivirano
  • Prozorna širina 300 mm
  • Pravokotne cevi 50 x 20 mm
  • Nedrseče perforirane klini
  • Kot dodatna oprema so na voljo različni stenski nosilci

Lastnosti:

  • Zunanja širina: 340 mm
  • Širina kolone: 20 mm
  • Višina stebra: 50 mm
  • Dolžina prevodnika: 2800 mm
  • Prozorna širina: 300 mm
  • Material: Nerjaveče jeklo V4A
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Število korakov/prečk: 10 klinov
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki