Težki obročni ključi (brez cevi) 75 mm

Št. art.: 618500 75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 75 mm
Dolžina ključa 375 mm
⌀ obroča D 110 mm
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromiran
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 618500 75
EAN/GTIN 4010886603512
Številka proizvajalca 8671 / 440 C 75

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, težka izvedba, pribl. 80° zaviti. Z vzmetenim aretirnim zatičem za natični cevni ročaj št. 618600/618610.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico