Obročni ključ za zaganjače 16X18 mm

Št. art.: 618000 16X18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 16 mm
Zev ključa 2 18 mm
Dolžina ključa 200 mm
⌀ obroča D1 25,3 mm
⌀ obroča D2 27,5 mm
Višina glave h 8,5 mm
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina kromirani (površina se ne lušči)
Mere zeva ključa metrični
Na obročni strani AS-Drive Da
Oblika loka Da
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 618000 16X18
EAN/GTIN 4018754096770
Številka proizvajalca 41091618

Opis

Izvedba:

V utopu kovani obročni ključi zavite oblike. Zevi v natančnih tolerancah. Držalo z dvojnim T-profilom, odporno proti zvijanju. Z AS-Drive profilom.

Uporaba:

Posebej primerni za delo na bloku motorja, npr. za vgradnjo vplinjača, alternatorja itd. in povsod tam, kjer so vijaki in matice z običajnim obročnim ključem težko dosegljive.

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine (ni ostrih robov).