{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 30 mm | |
Zev ključa 2 | 34 mm | |
Dolžina ključa L | 365 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 44 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 50 mm | |
Položaj obroča | 75 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Obroč globoko zavit | Da | |
odprti obroč | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615600 30X34 | |
EAN/GTIN | 4062406221096 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 30X34 mm
po ponudbi
Na zalogi
190 kosov na zalogi
26,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
16,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | mat kromirani | kromiran |
Položaj obroča | 75 | 0 |
Zev ključa 1 | 30 | 30 |
Zev ključa 2 | 34 | 34 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 50 | 48,5 |