{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 19 mm | |
Zev ključa 2 | 22 mm | |
Dolžina ključa L | 300 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 29 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 34 mm | |
Položaj obroča | 75 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Obroč globoko zavit | Da | |
odprti obroč | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615600 19X22 | |
EAN/GTIN | 4062406220990 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 19X22 mm
po ponudbi
Na zalogi
857 kosov na zalogi
14,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.838 kosov na zalogi
6,65 €
3,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
Površina | mat kromirani | kromiran |
Položaj obroča | 75 | 0 |
Dolžina ključa L | 300 | 204 |
Zev ključa 1 | 19 | 19 |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 29 | 29 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |