Garnitura obročno viličastih ključev, dolga izvedba 11

Št. art.: 614910 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število ključev 11
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614910 11
EAN/GTIN 4045197461575

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Po 1 obročno viličasti ključ art. 614600 / 614200 / 614900: Vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli