Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, colski 11/16 col

Št. art.: 614825 11/16
Popust
18,30 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
468 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 11/16 col
Dolžina ključa L 233 mm
Širina zeva b 36,6 mm
Višina zeva h1 7,9 mm
Višina obroča h2 10,9 mm
⌀ obroča D 33,3 mm
Položaj obroča 0 stopinj
Število zob 72
Povratni zasuk 5 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa colski
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614825 11/16
EAN/GTIN 4045197331274

Opis

Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.
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
    Zev ključa (col) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico