{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 7 mm | |
Dolžina ključa L | 135 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 7 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Na obročni strani AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614200 7 | |
EAN/GTIN | 4018754019151 | |
Številka proizvajalca | 40100707 |