Viličasto obročni ključ 17 mm

Št. art.: 613800 17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 6003 Joker
Zev ključa 17 mm
Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Dolžina ključa L 190 mm
maksimalna višina zeva h1 8 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 13 mm
Postopek izdelave kovani v utopu
Material krommolibdenovo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613800 17
EAN/GTIN 4013288212733
Številka proizvajalca 05020208001

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Zlasti primerno za tesna mesta. S kombinacijo čeljusti, nagnjene za 7,5°, in geometrije dvojnega šestkotnika podvojite stične točke. Majhen povratni kot v čeljusti prime vijak vsakih 15°.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico