merilni blok, metrični, certifikat o preskusu, ISO, razred 1, keramika, 1,14 mm

Št. art.: 613574-031
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
Nazivna mera 1,14 mm
Kakovost 1
Material Keramik
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 613574-031
EAN/GTIN 4946368313252
Številka proizvajalca 613574-031
L-število L40010 5333
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta merilni blok razreda 1 s potrdilom o tovarniškem preskusu vam ponuja naslednje prednosti: Zaradi keramičnega materiala so ti merilni bloki zelo odporni proti obrabi in koroziji. Merilni bloki CERA imajo desetkrat večjo odpornost proti obrabi kot jeklo in trikrat večjo kot karbid. Jeklo in keramika imata podobne koeficiente raztezanja, kar zmanjšuje napake pri meritvah, ki nastanejo zaradi temperaturnih sprememb Nemagnetni: praški (kot so železna zrna) se ne oprijemajo površin. Jasno vidne oznake: črne oznake na snežno beli površini Praktično brez sprememb dimenzij s časom Prilepi se na jeklene merilne bloke Brez luknjic zaradi prask.

Lastnosti:

  • Vrsta potrdila: Potrdilo o preskusu
  • Točnost: DIN EN ISO 3650
  • Velikost / dimenzija: 0,083 X 0,055 X 0,022 M
  • Razred: 1
  • Dolžina [mm]: 1:14
  • Material: Keramika
  • Inč/Metrični: Metrično