Viličasto obročni ključ 15 mm

Št. art.: 613500 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
303 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 15 mm
Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Dolžina ključa L 170 mm
maksimalna višina zeva h1 7 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 12 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina nikelj kromirano
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613500 15
EAN/GTIN 4018754018802
Številka proizvajalca 40081515

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z oprijemljivim držalom z dvojnim T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Obročna stran s profilom AS-Drive. (Vel. 3,2 − 5 s 6-kotnikom).

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Opomba:

Prednost:
  • Ključ prime vijak na bokih. − Vogali vijakov se ne poškodujejo. − Daljša življenjska doba vijakov.
  • Večja naležna površina med vijakom in orodjem. − Zanesljiv prijem in višji prenos sile.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico