FSM-C rezilo za rezanje fug 600x3,9x25,4 PREMIUM stari beton

Št. art.: 613284
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 613284
EAN/GTIN 9003176132842
Številka proizvajalca 613284
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Description:

Machines jusqu’à 25 kW / Entraînements hydrauliques jusqu’à 50 kW , Agrégats tendres à très durs. Détails: Soudage laser jusqu’au diamètre 1 200 mm. Forme spéciale de segment pour protéger contre l’usure prématurée de la tôle de l’outil dans la zone de fixation des segments (effet «undercutting»).

Caractéristique(s):

  • Form: C77W 50088C SCIE DIAMANT
  • Spécification : 20 - 3,9 - 10
  • Dimension (D x T x H): 600 x 3,9 x 25,4 mm
  • Diamètre: 600 mm
  • Epaisseur: 3.9 mm
  • Alésage: 25.4 mm
  • Granulométrie: 38
  • Aptitude des matériaux: Béton
  • Outillage pour: Scie de sol

Avantage(s):

  • Performance de coupe constante et très rapide et coupe aisée
  • Longévité élevée.

Matière(s):

  • Béton
  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Scie de sol

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript