TYROLIT FSM-C Vloerzaagblad 600x3,9x25,4 PREMIUM oude beton, TGD®

Artikelnummer: 613284
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Machinezaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 613284
EAN/GTIN 9009016132843
Nummer fabrikant 613284
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Machines tot 25 kW / hydraulische aandrijvingen tot 50 kW , zachte tot zeer harde aggregaten. Details: Lasergelast tot diameter 1 200 mm. Speciale segmentvorm met beschermende functie tegen voortijdige slijtage van het masterblad in de voegzone (undercutting-effect).

Kenmerk:

  • Form: C77W 50088C DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 20 - 3,9 - 10
  • Afmeting (D x T x H): 600 x 3,9 x 25,4 mm
  • diameter: 600 mm
  • Sterkte: 3.9 mm
  • Boring: 25.4 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Fugenschneider

Voordeel:

  • Constant zeer snelle snijprestaties en aanzienlijke loopsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.

Materiaal:

  • Beton
  • Beton

T.b.v.:

  • Fugenschneider

Diensten en productadviseurs

Meld u aan