Dvostranski viličasti ključi DIN 895 30X36 mm

Št. art.: 613000 30X36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
345 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 30 mm
Zev ključa 2 36 mm
Standard DIN 895
Dolžina ključa L 320 mm
maksimalna višina zeva h 13,5 mm
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 15 stopinj
Material Posebno jeklo
Površina brunirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613000 30X36
EAN/GTIN 4045197384652

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu; nagib ključa 15°, čvrst ročaj.

Standard:

DIN 895

Material:

Specialno jeklo (trdota 1200 − 1400 N/mm2).
Površina črna.
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
    Zevi ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico