Opis:
Strojna moč do 15 kW , od mehkih do zelo trdih agregatov. Podrobnosti: Lasersko varjeno do premera 1 200 mm. Posebna oblika segmenta z zaščitno funkcijo pred prezgodnjo obrabo hloda v območju spoja (učinek podrezovanja). Primerno za obnovo, rušenje in demontažo cest, avtocest, letališč, mostov in industrijskih hal. Tudi za odstranjevanje poškodovanih betonskih plošč in za prebijanje plošč debeline do 50 cm. Orodje odlikujejo izjemno hiter podajalni tok pri rezanju, zelo dolga življenjska doba in nizek rezalni tlak, ki ščiti stroj.
Lastnosti:
- Oblika: C77W 50088 F DIAMANT KROŽNA RAZPRODAJA
- Ustreznost materiala: Beton
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: 20 - 3,9 - 10
- dimenzija (D x G x v): 450 x 3,9 x 25,4 mm
- Premer: 450 mm
- Debelina: 3,9 mm
- Izvrtina: 25,4 mm
- Velikost zrnja: 38
- Orodje za: Talne žage
Prednosti:
- Stalna hitra rezalna zmogljivost in izrazita gladkost
- Zelo dolga življenjska doba.
Material:
Primerno za: