Garnitura dvostranskih viličastih ključev 13

Št. art.: 610960 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
542 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število ključev 13
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 15 stopinj
Mere zeva ključa metrični
Površina kromiran
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 610960 13
EAN/GTIN 4045197459596

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3110/ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirano.

Obseg dobave:

Po 1 dvostranski viličasti ključ art. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Vel. 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 × 23; 24 × 26; 27 × 32; 30 × 34; 36 × 41

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli