Dvostranski viličasti ključi 13X15 mm

Št. art.: 610950 13X15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
545 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 13 mm
Zev ključa 2 15 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Dolžina ključa L 186 mm
maksimalna širina zeva b1 33 mm
Maksimalna širina zeva b2 35 mm
maksimalna višina zeva h 6 mm
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 15 stopinj
Površina kromiran
Mere zeva ključa metrični
brez iskrenja Ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 610950 13X15
EAN/GTIN 4045197159250

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3110/ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico