{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | uvex rubiflex ESD | |
| Oznaka proizvajalca | uvex rubiflex ESD NB35A 60 | |
| Napetostna zaščita maks. | 100.000.000 V | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Material prevleke, popolna prevleka | Nitril | |
| Barva | črna | |
| Sestava tkanine | bombaž; Ogljik | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred kemikalijami; ESD-zaščita | |
| Velikost rokavic | 6 | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Standard | EN 16350; EN 61340-5-1 | |
| Nosilni material | Bombaž; karbon | |
| Prevleka | popolna prevleka | |
| Podloženo | ne | |
| Lastnosti | brez lateksa; zračen | |
| Kategorija zaščite | III |
| Številka izdelka | 6095406 | |
| EAN/GTIN | 4048612043868 | |
| Številka proizvajalca | 6095406 | |
| L-število | L01690 486 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Splošne značilnosti
Značilnosti udobja
Zaščitni elementi
Tehnične značilnosti