Dvojni odprti ključ 3/4 x 25/32″

Št. art.: 6071260
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Ausführung ravno
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 3/4 Zoll
Produktart vijačni ključi
Material kromvanadijevo jeklo
Oberfläche mat kromirano
Norm DIN 3110; ISO 3318
Länge gesamt 222 mm
Set ne
Antrieb ročaj
Abtrieb za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6071260
EAN/GTIN 4010886607121
Številka proizvajalca 6071260
L-število L60160 1668
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Beschreibung:

  • Ausführung in Anlehnung an DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
  • Mit flachen Köpfen
  • Blendfreie, mattierte Oberfläche
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 44 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 7 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 222 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 42,5 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 43,5 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 6,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Maulstellung 1: 15°
  • Oberfläche: matt verchromt
  • Schlüsselweite [AF]: 3/4″x25/32″
  • Schlüsselweite 1 [AF]: 3/4″
  • Schlüsselweite 2 [AF]: 25/32″
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript