Stopnišče 60° širina stopnice 800 mm 7 stopnic iz aluminija z obrobo

Št. art.: 600227
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Hellingshoek 60 graden
Uitsteeklengte 1.226 mm
Tredebelasting max. 150 kg
Aantal treden zonder platform 7
Breedte treden 800 mm
Diepte treden 225 mm
Bekleding treden aluminium
Hoogte 2,79 m
Verticale hoogte 1,69 m
Producttype trap
Opstapje uitvoering trede
In hoogte verstelbaar nee
Oppervlak opstapoppervlak ribbels
Vast ja
Norm DIN EN ISO 14122-1 tot 4
Draagvermogen 300 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 600227
EAN/GTIN 4031405932661
Številka proizvajalca 600227
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Omschrijving:

Feiten
  • Vaste trap van aluminium met een helling van 60°
  • Tredebreedte: 800 mm
  • Tredediepte: 225 mm
  • Standaard uitvoering van de treden in geribbeld aluminium (R 11), optioneel ook verkrijgbaar met andere bekledingen
  • Leuning aan één kant Ø 40 mm met geschroefde verbindingselementen standaard (hoogte: 1.100 mm)
  • Tweede leuning volgens DIN EN ISO 14122-3 vereist en tegen meerprijs verkrijgbaar
  • Bij trappen met een verticale hoogte vanaf 3.000 mm is een tussenplatform vereist (tegen meerprijs).
  • Eenvoudige montage dankzij levering in voorgemonteerde modules inclusief montagehandleiding
  • Maximale belasting: Belasting per trede 150 kg, totale belasting 300 kg
  • Opmerking: Standaard worden verbindingsstukken van verzinkt staal meegeleverd, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis. Tegen meerprijs kunnen deze ook in roestvrij staal worden uitgevoerd, wat wordt aanbevolen voor buitengebruik.
  • Vervaardigd met inachtneming van de Europese normenreeks DIN EN ISO 14122
  • Niet geschikt voor woondoeleinden volgens DIN 18065
  • Dit product wordt op bestelling vervaardigd en kan niet worden geruild.
Informatie over duurzaamheidscriteria
  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: ISO 14001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers

Kenmerk:

  • Maat: 7 trappen
  • Materiaal: Aluminium
  • Hoogte: 2790 mm
  • Uitsteeklengte: 1226 mm
  • Toplaag: Aluminium geribbeld
  • Verticale hoogte: 1690 mm