Kamni za ostrenje za CBN in diamantne brusne plošče, Vrsta brusnih zrn in zrnatost: EK240

Št. art.: 599840 EK240
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
412 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vrsta brusnih zrn in zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Plemeniti korund
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 240
Specifikacija A240V
Dolžina 200 mm
Širina 50 mm
Višina 25 mm
za brusne plošče zrnatosti 46−126 µm
Vrsta izdelka Kamen za ostrenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 599840 EK240
EAN/GTIN 9003174642909
Številka proizvajalca 464290
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

Kamni za ostrenje in kosmatenje različnih dimenzij s homogeno strukturo.
Kamen za ostrenje iz plemenitega korunda s keramičnim vezivom (standardna uporaba).

Uporaba:

  • Ostrenje (ostrenje preostalih zrn) diamantnih in CBN plošč po poravnavanju ali med procesom brušenja. Kamen odstrani vezivo, CNB in diamantna brusna zrna postanejo znova ostra.
  • Za ročno vodene ali stacionarne brusne stroje v postopku zarezovanja.
  • Priporočeno je mokro brušenje.

Opomba:

Kamne za ostrenje po možnosti mokro skladiščite.