Precizna ravna brusna plošča D × G × V (mm)

Št. art.: 591506
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
  • Postopek brušenja: Plosko brušenje
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Oblika: 1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek brušenja Plosko brušenje
Brusno sredstvo Specialni korund
Kratica za brusno sredstvo A
Specifikacija SD78A80II8PVB3F
Oblika 1
⌀ plošče D 350 mm
Širina plošče T 40 mm
⌀ izvrtine H 127 mm
Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 591506
EAN/GTIN 9003176644192
Številka proizvajalca 664419

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljive ravne brusne plošče s sistemom vezave brusnih zrn z zelo porozno strukturo, za manjšo termično obremenitev in minimalno obrabo poravnalnih diamantov.
  • Univerzalna uporaba v postopku nihalnega brušenja, zaradi tega občutno manj zamenjav plošč pri vsakodnevnem obratovanju.
  • Uporaba na vseh običajnih brusilnih strojih v strojegradnji in pri izdelavi orodja in kalupov, npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Potrebno hlajenje z emulzijo, pri materialih z dolgimi odrezki obvezno pazite na dobro hladilno mazanje.

Specialni korund za obdelavo visokolegiranih, kaljenih orodnih in cementiranih jekel, stelitov in trde litine. Zlasti pri trdih materialih nudi specifikacija zrnatosti 80 zaradi boljšega prodiranja v material optimalne rezultate.

Specifikacija:

SD78A80II8PVB3F

Opomba:

Profilne ravne brusne plošče po ponudbi.