{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 5007 | |
| Opisan del | Ogrodje | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Konstrukcija iz jeklene cevi | Da | |
| Barvni odtenek, modra | Briljantno modra | |
| Serija | fetra | |
| Opisan del, Briljantno modra | Rahmen | |
| Oznaka proizvajalca | Anbausatz Infektionsschutzrahmen | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | modra | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Dolžina nastavljiva | ne | |
| Dolžina | 1.260 mm | |
| Višina | 1.410 mm | |
| Globina | 49 mm | |
| Nastavljanje višine v rastru | 1.110 mm | |
| Z izrezom | ne | |
| Montaža kupca | Da | |
| Montažni material v obsegu dobave | Da | |
| Primerno za | transportni voziček | |
| Vrsta izdelka | predelna stena |
| Številka izdelka | 5903 | |
| EAN/GTIN | 4017976559032 | |
| Številka proizvajalca | 5903 | |
| L-število | L90090 100465 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |