• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

MultiCheck Nonius G 1/8

Št. art.: 590262
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta šablone kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO); kontrolno merilo V REDU (GO)
Vrsta navoja G
Navoj G1/8
Možnost konfiguracije ne
Vrsta izdelka navojni kontrolni trni
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 590262
EAN/GTIN 4046122527618
Številka proizvajalca 590262
L-število L40160 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

MultiCheck z vernierjem G 1/8 MultiCheck z vernierjem. Natančnost branja 0.1 mm - Ena merilna naprava za preverjanje obeh: Natančnost velikosti in globine mreže - Čas cikla za določanje velikosti niti se je skrajšal za 50 % - Možnost merjenja globine mrež na 4xD (max. 80 mm) - Uporaba nekoliko spremenjenih standardnih merilnikov vtičev. Enostavna zamenjava obrabljenih merilnikov svečk - Zanesljiv odčitek globine navoja z merilnega tulca ali digitalnega zaslona - Prevlečena različica na zahtevo.