22ER 5.00 ISO IC908 Obračalne rezalne ploščice za zunanjo obdelavo metričnih navojev ISO (DIN13 12-1986 Razred: 6g)

Št. art.: 5902151
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kosi
  • Koraki naročila: 5 kosi
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5902151
EAN/GTIN 7291075048780
Številka proizvajalca 5902151
L-število L23960 1163

Opis

Opis:

Navojni vložki

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,66 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 5 mm