Garnitura listov za sabljasto žago, Oznaka: 956DHM-E

Št. art.: 588710 956DHM-E
Popust
20,16 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
528 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • za material: Les s kovino
  • Debelina plošče (les z vgrajenimi kovinskimi deli): < 100
  • Vrsta reza: Raven, hiter rez (grobi); Raven, hiter rez (grobi)

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago HM
Delitev zob 4,3 mm
Dolžina lista 150 mm
za material Les s kovino
Debelina plošče (les z vgrajenimi kovinskimi deli) < 100 mm
Vrsta reza Raven, hiter rez (grobi); Raven, hiter rez (grobi)
Število listov 1
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 588710 956DHM-E
EAN/GTIN 4059952534756
Številka proizvajalca 2608900385
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Listi sabljaste žage za les.
Zobje s karbidno trdino, najdaljša življenjska doba pri rezanju lesa z vgrajenimi kovinskimi deli (kaljeni žičniki). Zmanjšajte število hodov, uporabite rezanje brez nihanja.

Obseg dobave:

1-delne