Orrfűrészlap készlet, Megnevezés: 956DHM-E

Cikkszám: 588710 956DHM-E
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
514 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Megnevezés Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Anyaghoz optimalizálva: Fa fémmel
  • Lapvastagság (fa fém zárványokkal): < 100
  • Vágástípus: Egyenes vágás, gyors (durva); Merülővágás

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga HM
Fogosztás 4,3 mm
Lap hossza 150 mm
Anyaghoz optimalizálva Fa fémmel
Lapvastagság (fa fém zárványokkal) < 100 mm
Vágástípus Egyenes vágás, gyors (durva); Merülővágás
Lapok száma 1
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 588710 956DHM-E
EAN / GTIN 4059952534756
Gyártó száma 2608900385
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

Orrfűrészlapok fához.
Keményfémbetétes fogak, maximális élettartam fém zárványokat (pl. szeget) tartalmazó fában. Csökkentse a löketszámot, ingatás nélkül dolgozzon.

Tartalom:

1 darabos