„PUK“-žaga z univerzalnim listom (310) Z nastavljivim ročajem

Št. art.: 581200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
594 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Dolžina lista: 150

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina 310 mm
Dolžina lista 150 mm
Nastavljiv položaj držala Da
nameščeni žagin list Univerzalni žagin list
Vrsta izdelka Ločne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 581200
EAN/GTIN 4010124300302
Številka proizvajalca 300120
Proizvajalec/odgovorna oseba JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 AUGSBURG, Deutschland, www.haunstetter-saegenfabrik.de

Opis

Izvedba:

Majhne in priročne, dobra učinkovitost.
Z nastavljivim lesenim ročajem, lakiranim z naravnim lakom, ki ga je mogoče vpeti na vsakem mestu loka. Lok je iz masivnega nikljanega 4-kotnega jekla.
Žaga lokarica s svojim značilnim žaginim lokom se odlikuje z žaginimi listi, vpetimi v loku v obliki črke u. Omejitev v globini reza ročnih žag lokaric pri tem predstavlja razdaljo do loka. S to obliko vpenjala se uporabljajo zlasti tanki žagini listi, ki bi se pri obojestranskem ali nevlečnem rezanju pri drugih oblikah žage upognili. Zahvaljujoč tankim listom za ročno žago imate pri odrezovanju zaradi majhne širine reza manj dela. Tako ta vrsta žage predstavlja klasični standard pri ročnih žagah v obdelavi kovin.

Obseg dobave:

Vklj. z univerzalnim žaginim listom za kovino, aluminij, les in umetne mase. Dolžina lista 150 mm.