„PUK” pila s univerzalnim listom (310) Podesiva drška

Artikl br.: 581200
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
667 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Duljina lista: 150

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina 310 mm
Duljina lista 150 mm
Podesiv položaj drške Da
montirani list pile Univerzalni list pile
Vrsta proizvoda Lučna pila

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 581200
EAN / GTIN 4010124300302
Broj proizvođača 300120
Proizvođač/odgovorna osoba JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 AUGSBURG, Deutschland, www.haunstetter-saegenfabrik.de

Opis

Izvedba:

Mali i praktičan, dobar učinak rezanja.
S podesivom, drvenom ručkom lakiranom u prirodnoj boji. Može se pritegnuti na svakom mjestu na okviru. Luk od masivnog, poniklanog četverokutnog čelika.
Lučna pila sa svojim velikim lukom za piljenje odlikuje se listovima pile stegnutim u luk u obliku slova U. Pritom je ograničenje dubine rezanja ručnih lučnih pila razmak do luka. Zahvaljujući takvom obliku prihvata, mogu se upotrebljavati posebno tanki listovi pile, koji bi se kod drugih oblika pile izvijali kod obostranog ili nepovlačećeg pokreta rezanja. Zahvaljujući tankim listovima ručne pile, smanjuje se struganje strugotina zbog male širine rezanja strugotina. Na taj način ova vrsta pile predstavlja klasičnu standardnu ručnu pilu u obradi metala.

Opseg isporuke:

Uključuje univerzalni list pile za metal, aluminij, drvo i plastiku. Duljina lista 150 mm.