Mala žaga za liste − z bimetalnim listom, 24 zob 300

Št. art.: 580900 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
367 kosov na zalogi
  • Dolžina lista: 250

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zob na colo 24
Dolžina lista 250 mm
Vrsta izdelka Lok ročne žage za kovino

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 580900 300
EAN/GTIN 7311518017545
Številka proizvajalca 208

Opis

Izvedba:

Robustno držalo iz lahke brizgane litine z enostavnim vpenjalom lista. Celotna dolžina 330 mm.
Žaga lokarica s svojim značilnim žaginim lokom se odlikuje z žaginimi listi, vpetimi v loku v obliki črke u. Omejitev v globini reza ročnih žag lokaric pri tem predstavlja razdaljo do loka. S to obliko vpenjala se uporabljajo zlasti tanki žagini listi, ki bi se pri obojestranskem ali nevlečnem rezanju pri drugih oblikah žage upognili. Zahvaljujoč tankim listom za ročno žago imate pri odrezovanju zaradi majhne širine reza manj dela. Tako ta vrsta žage predstavlja klasični standard pri ročnih žagah v obdelavi kovin.

Uporaba:

Za udobno žaganje, tudi ravno žaganje z listi za kovine art. 582500582970 na ozkih, težko dostopnih mestih.

Obseg dobave:

Vklj. z bimetalnim listom za ročno žago SANDFLEX®.