Čopič za radiatorje, ravni, 1″

Št. art.: 58010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kosi
  • Koraki naročila: 12 kosi
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
Širina 25,4 mm
Barva ščetin svetlo
Material, roč. les
Površina brušeno
Prevleka nelakirano
Vrsta izdelka čopiči za radiatorje
Vezava čopiča pločevinasta objemka
Oblika glave čopiča kvadrat
Razporeditev ščetin ravna
Material ščetin kitajske ščetine
Celotna dolžina 275 mm
Držalo/ročaj roč.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 58010
EAN/GTIN 4250560513502
Številka proizvajalca 58010
L-število L00760 425
Proizvajalec/odgovorna oseba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

  • Čopič za radiatorje, ravni, svetla mešanica ščetin
  • Belokovinska sponka, leseno držalo nelakirano.

Lastnosti:

  • svetla mešanica ščetin
  • 1″ = 25 mm
  • Dolžina ščetin 43 mm
  • Pritrdilna sponka iz belega pločevine