Brusilni kolut za žage 150x13x32 mm 3V9 11D46C100B48AL

Št. art.: 578936
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 578936
EAN/GTIN 9003175789368
Številka proizvajalca 578936
L-število L50140 1076
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Podjetje Tyrolit vam ponuja široko paleto orodij, prilagojenih različnim brusilnim strojem za ozke ali široke razmike zob, zahvaljujoč prilagojenim debelinam prevlek in oblikam nosilnih teles. To omogoča doseganje popolne geometrije površine. Ta izdelek je na voljo za vse standardne avtomatske brusilne stroje premera 100-200 mm.

Lastnosti:

  • Oblika: 3V9 08497E BRUSILNI DISK
  • Velikost zrnja: 46
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specifikacija : 2,5 - 5,5 X V70
  • Dimenzije (D x D x V): 150 x 13 x 32 mm
  • Premer: 150 mm
  • Debelina: 13 mm
  • Izvrtina: 32 mm
  • Primerno za materiale: Karbidna trdina

Prednosti:

  • Dolga življenjska doba
  • Optimalne oblike nosilnega telesa za ozke razmike zob
  • Najboljša kakovost rezalnih robov

Uporaba:

  • Za površinsko brušenje (čelno brušenje) na karbidu